Beli harga mesin pemotong besi duduk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  2. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  3. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  4. Makita Gerinda Duduk
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Gerinda Duduk
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
  5. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp17.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  6. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  7. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  8. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  9. WISON Mesin Bor Bobok Kayu
    Mulai

    Rp4.599.900

    WISON Mesin Bor Bobok Kayu
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  10. YASUKA Gergaji Mesin
    Mulai

    Rp4.899.900

    YASUKA Gergaji Mesin
    atribut:
    • Cylinder (cc): 52
    • Maximum Power (kW/hp): 2.2(3.0)
    • Bar of Length (inch): 22
    • Ignition Method: Recoil/Tarik
    • Fuel Capacity (ml): 520
    • Oil Capacity (ml): 260
  11. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  12. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  13. LAKONI Mesin Las GE
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Mesin Las GE
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
Daftar Harga harga mesin pemotong besi duduk Terbaru March 2026
RYU Mesin Bor DudukRp1.899.900
Makita Iron Cutting MachineRp3.899.900
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp169.999.900
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp979.900
Makita Gerinda DudukRp2.999.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp17.999.900
RYU Mesin Bor ImpactRp419.900
BOSCH Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp3.599.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.900

Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)